材質スチール
質量(g)196
表面処理三価ユニクロ
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。
色ホワイト
板厚(mm)2
長さL2(mm)72
幅W(mm)80
長さL1(mm)93
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
頭径(Φmm)6
材質ステンレス(SUS-XM7)
色頭部 ホワイト
棚受け金具棚受アクセサリー
色無地
材質ステンレス(SUS-XM7)
棚受け金具棚受アクセサリー
棚柱の取り付けに。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部径(Φmm)6
呼び寸法d(mm)3.1
色頭部 黒
表面仕上げパシペート
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本
トラスコ品番225-9167
材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27
長さL(mm)990
板厚(mm)2.3
1袋(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
規格Zマーク金物
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
規格Zマーク金物
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
規格Zマーク金物
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
引張りを受ける柱の上下の接合に。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個
規格Zマーク金物
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
規格Zマーク金物
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
規格Zマーク金物
小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
付属品W3/8のナットが付属しています。
材質鉄、ユニクロ
呼び径dW3/8
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物
材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)280
質量(kg)1.32
サイズM12×280
タイプ310兼用
規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(5本)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物
材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)280
規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。
付属品クリスパイラルビス 7x65 8本/個
トラスコ品番226-0745
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズド
N値7.0以下
告示1460号第1号1460号 ぬ
短期基準接合耐力(kN)37.4
1箱(20個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
トラスコ品番223-7164
セット内容クリスパイラルビス 7×65 8本/個
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
質量(kg)0.6
1袋
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個
トラスコ品番225-5978
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
枠材45mmを介してもビス8本で36kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途枠材(45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
トラスコ品番223-8786
セット内容クリ鍋ビス 7×90 8本/個
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
質量(kg)10.6
1箱(20個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個
トラスコ品番225-9203
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個
トラスコ品番226-0786
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
セット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
枠材30mm・45mmを介してもビス5本で25kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
トラスコ品番225-9198
セット内容クリ鍋ビス 7×90 5本/個
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
質量(kg)6.8
1箱(20個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材の接合に。
トラスコ品番858-6105
材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材を接合する金物。
材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
Dマーク認定品です。
認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
付属品M12六角ナット 1個/本
トラスコ品番226-0773
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
長さL(mm)280
1箱(50本)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材の接合に。
仕様床合板仕様
トラスコ品番858-6106
材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
仕上ノンクロムラスパート(ブラック)
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
一般的なかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
材質鉄 ユニクロメートメッキ
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様告示1460号「と」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)260
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)250
1箱(50個)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
規格Zマーク金物
6本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「は」
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値1.0以下
高耐食溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用しています。
用途柱と横架材の接合に。
材質ZAM
表面処理高耐食溶融めっき鋼板
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「は」
付属品専用ビス DBS-45 9本/組
トラスコ品番223-7136
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値1.2以下
短期基準接合耐力(kN)6.7
1箱(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
4本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「ろ」
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値0.8以下
告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付きに該当。
柱と横架材を接合する金物です。
外壁側に金物を出さずに接合できます。
ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。
仕口金物告示1460号 「ほ」
材質JIS G 3101 SS400または相当材 t=4.5
トラスコ品番821-8524
質量(kg)0.72
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 中柱仕様:ⅡJ-08-0016(1)、隅柱仕様:ⅡJ-08-0033(4)
表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)
使用接合具DB-45(5本/組)、DB-90(2本/組)
N値1.6(中柱仕様)、1.8(隅柱仕様)
短期基準接合耐力(kN)9.0(中柱仕様)、9.7(隅柱仕様)
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
リング付きかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
材質鉄 ユニクロメートメッキ
太さ(Φmm)6
べいまつ類で40kNまで使用可能です。柱との干渉を避ける為に、ボルト位置を座金中心からずらした金物です。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用。
材質鉄 電気亜鉛めっき
付属品六角ナットM16 1個/本付き
関連キーワード
1
2
次へ