ガルバ波板専用傘釘スクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
トラスコ品番858-5959長さ(mm)41質量(kg)1番手#13胴部スクリュー太さ(mm)2.45
カラー傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から4日以内出荷
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。材質スチール長さ(mm)41長さL(mm)41表面処理着色胴部形状スクリュー呼び径d(mm)2.4
ステンレス傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。トラスコ品番110-9390材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)41質量(g)57.8長さL(mm)41胴部形状スクリュー呼び径d(mm)2.4
光沢傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。トラスコ品番110-9339材質スチール長さ(mm)41質量(g)79.7長さL(mm)41表面処理光沢メッキ胴部形状スクリュー呼び径d(mm)2.4
ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。トラスコ品番110-9357材質釘:スチール長さ(mm)41質量(g)82長さL(mm)41表面処理釘:ドブメッキ材質(スポンジ)EVA胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#13(2.4)
ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~
1袋(90本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。材質釘:スチール表面処理釘:ドブメッキ材質(スポンジ)EVA胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#13(2.4)
ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!
釘胴部に保持力がアップするパワースクリュー加工をほどこしています。
用途波板の取り付けに。材質釘:スチール長さ(mm)38質量(g)25.9長さL(mm)38表面処理釘:クロメート材質(座金)ポリカ胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#14(2.1)
ポリ連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。長さ(mm)38材質(本体)スチール表面処理ユニクロ番手14線径(mm)2.1
ガルバ波板専用 連結傘釘スクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ねじの呼びM2.45長さ(mm)41材質スチール、溶融亜鉛メッキ付属品スポンジトラスコ品番114-2652質量(kg)0.26番手13入数90(9本×10連)太さ(mm)2.45
ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネイト亀座で波板と一体化します。
クロメートパワースクリュー釘。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
胴部スクリュー寸法(mm)14×38質量(kg)0.12材質(座金)ポリカ材質/処理SS400/クロメート
ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~
1袋(175本)ほか
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。胴部スクリュートラスコ品番821-8295寸法(mm)#13×50質量(kg)28.8材質/処理鉄/溶融亜鉛メッキ
ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38外径(mm)(亀座)16材質ポリカーボネイト質量(g)200