購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質スチール(ブロンズメッキ)
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質真鍮
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質スチール・ニッケルメッキ
開口タイプの吊り下げ金具です。(木下地)
材質真鍮
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
トラスコ品番134-6586
材質真鍮
寸法S(mm)21.3
寸法D(mm)31.9
内径(mm)18.8
線径(mm)5.8
入数(本)1
1セット(1本×5パック)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
寸法E(mm)1.8
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。
線径(mm)6.3
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15
使用荷重(N)147
独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。
トラスコ品番424-0080
寸法W(mm)20
H(mm)60
使用荷重(N)19.6
1袋(5本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。
使用荷重(kg)59.1
寸法W(mm)50
使用荷重(N)579
関連キーワード