カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • モノタロウ(6)
  • カクダイ(15)
  • TOTO(17)
  • ノーブランド(1)
  • 愛和産業(1)
  • エスコ(45)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • 大阪魂(15)
  • ナカジマ(2)
  • イマオコーポレーション(57)
  • 東京ローソク製造(47)
  • (47)
  • cotta(42)
  • PLUS(プラス)[文具](35)
  • TRUSCO(32)
  • アイエス工業所(30)
  • EverGreen INTERNATIONAL(30)
  • Kenko(ケンコートキナー)(21)
  • コンバテックジャパン(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「浮き」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1箱(300本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール、クロメートタイプ半ネジ
VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
779税込857
1袋(98本)
当日出荷
侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。トラスコ品番226-0021材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート全長(mm)25タイプ全ネジ寸法d(mm)4.2頭部形状フレキ頭頭部径dk(mm)7.7ねじ部長さ(mm)19入数(本)パック:98
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(250本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
VP ALCビス(エルビス) フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ALCビス(エルビス) フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
749税込824
1袋(11本)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに材質スチール表面処理ラスパート適合材ALC呼び径d(mm)5.3
VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1袋(65本)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペートタイプ半ネジ
徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(1150本)ほか
7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質/仕上スチール/クロメートタイプ半ネジ
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
当日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。 頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に仕様フレキ頭トラスコ品番195-3801材質ステンレス(SUS410)全長(mm)25質量(kg)1.4寸法d(mm)3.8ねじ長さ(mm)19ねじの種類全ネジ表面処理パシペート頭部径(Φmm)7.1適合ドライバープラスNo.2アズワン品番64-8318-40胴部スクリュー
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。 頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に頭部径(Φmm)7.1材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.8ねじの種類全ネジ適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パシペート胴部スクリュー
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
569税込626
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1パック(90本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1パック(90本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
239税込263
1袋(62本)ほか
当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1袋(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
笠木防浮ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)笠木防浮ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,500税込3,850
1箱(100本)
3日以内出荷
釘施工での瓦の割れを解消。1サイズで全て対応の万能ビス。ねじ切れ・破断に強い。
用途コロニアル、カラーベストの笠木の浮きを解消する専用ビスです。大棟、隅棟、桁方向、流れ方向すべてに対応できます!材質ステンレス(SUS-410)長さ(mm)75線径(Φmm)4.5ねじ長さ(mm)30表面処理スーパーパシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)8
軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(154本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
379税込417
1袋(78本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
689税込758
1袋(74本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
HC ノンクロムラスパート コンパネビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ノンクロムラスパート コンパネビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
779税込857
1パック(260本)ほか
当日出荷
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
用途コンパネ・合板などに。
ノンクロムラスパート コンパネビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ノンクロムラスパート コンパネビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1箱(680本)ほか
当日出荷
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
用途コンパネ・合板などに。
ST軸細コーススレッド 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ST軸細コーススレッド 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,698税込4,068
1箱(250本)ほか
当日出荷
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート
コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
289税込318
1袋(28本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
浮き球特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら