下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。
材質SUS410、ファインパシペート
寸法d(mm)4
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
十字穴番号No.2
長さL(mm)10
適合板厚(mm)1.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)2.6
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
働き長さL1(mm)3.5
呼び径d(mm)4
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
頭部高さ(mm)2.6
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
長さL(mm)45
働き長さ(mm)36.5
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿頭
ビット十字No.2
頭径D(Φmm)7.8
刃先(mm)5.0
頭高さH(mm)2.6
呼び径d(mm)4
1箱(150本)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿頭
ビットH型(十字No.2)
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。
通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
呼び径d(mm)4
寸法D(mm)頭部径:6
頭部形状皿小頭
ビットNoH型(十字No.2)
頭部高さ(mm)1.8
適合板厚(mm)1.6~2.3
ねじ径d4
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
ビットH型(十字No.2)
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
トラスコ品番683-5076
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)60
寸法d(mm)4
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(4本)
¥261
税込¥287
4日以内出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
材質鉄(SWCH18A)
寸法d(mm)3.5
長さL(mm)13
表面処理三価ユニクロ
頭部厚(mm)2.35
頭部径(Φmm)7.1
ビットH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4.2
入数(本)100
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)3.5
長さL(mm)13
表面処理ファインパシべート
頭部厚(mm)2.35
頭部径(Φmm)7.1
ビットH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4.2
入数(本)100
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
頭部形状皿頭
適合ドライバー十字No.2
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS410、ファインパシペート
寸法d(mm)4
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。
トラスコ品番683-3540
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)50
寸法d(mm)4
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(4本)
¥201
税込¥221
4日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロメッキ)
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(黒色クロメート)
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(着色)
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7(着色)
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理着色
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
表面処理着色
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
関連キーワード