YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ステンレス 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,284税込¥4,712
1箱(25本×6パック)ほか
4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
ステンレス タッピングねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,856~税込¥3,142~
1箱(30本×4パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (小箱入り)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,714~税込¥1,885~
1箱(300本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,598~税込¥3,958~
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理ファインパシべート頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭