HP 石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理)寸法d(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2
軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
軽天ビス ラッパ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)適合ドライバープラス#2
カラー石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~
1箱(800本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。材質スチール表面処理ノンクロム塗装線径(Φmm)3.9頭径(mm)8.2
軽天ビス カラーフレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
軽天ビス ラッパ カラー頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
軽天ビス フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
軽天ビス ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
HC 石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
施工性の良いコース形状です。
梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。ねじの呼びM3.9呼び径(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2材質/処理SWRCH22A/ラスパート
石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。