ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。
納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。
仕様告示1460号「へ」
トラスコ品番225-5993
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
N値2.1以下
短期基準接合耐力(kN)11.4
1箱(50個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
付属品W3/8のナットが付属しています。
材質鉄、ユニクロ
呼び径dW3/8
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
用途厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき横架材への留めつけが不要。
トラスコ品番858-6110
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=3.2、JIS H 8610(電気亜鉛めっき)
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物
材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)280
質量(kg)1.32
サイズM12×280
タイプ310兼用
規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(5本)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
Dマーク認定品です。
認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
付属品M12六角ナット 1個/本
トラスコ品番226-0773
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
長さL(mm)280
1箱(50本)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
本金物を2個使うと、1本の六角ボルトを介し両側から引き寄せることが出来ます。取り付け長さは六角ボルトの長さに応じて調整することが出来ます。
用途引き寄せ金物
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)185
1箱(50個)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
仕様釘穴なし
トラスコ品番226-0751
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
品番SP-E2
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
仕様釘穴あり
トラスコ品番223-7088
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
品番SP-E
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物
材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)280
規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質スチール(ユニクロメッキ)
呼びW3/8
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質スチール
呼び径(Φmm)3.8
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)260
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)250
1箱(50個)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。
仕様ツメ加工3か所
材質スチール
厚さ(mm)4.5
穴径(Φmm)14.2
表面処理電気亜鉛めっき
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに
材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。
厚さ(mm)4.5
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格Zマーク金物
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。
材質鉄 電気亜鉛めっき
仕様4.5×45
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。
材質鉄 電気亜鉛めっき
仕様4.5×40
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。
座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。
仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けに
トラスコ品番223-7138
セット内容専用ビット
材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
質量(kg)22.5
ねじの呼び寸法M12
1箱(300個)
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付きに該当。
柱と横架材を接合する金物です。
外壁側に金物を出さずに接合できます。
ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。
仕口金物告示1460号 「ほ」
材質JIS G 3101 SS400または相当材 t=4.5
トラスコ品番821-8524
質量(kg)0.72
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 中柱仕様:ⅡJ-08-0016(1)、隅柱仕様:ⅡJ-08-0033(4)
表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)
使用接合具DB-45(5本/組)、DB-90(2本/組)
N値1.6(中柱仕様)、1.8(隅柱仕様)
短期基準接合耐力(kN)9.0(中柱仕様)、9.7(隅柱仕様)
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。
トラスコ品番223-7116
材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
厚さ(mm)13
対辺(mm)24
呼称(mm)【ねじ】M16
1箱(100個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。
材質鉄、表面処理:ラスパート
線径(Φmm)6.3
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。
トラスコ品番424-1676
線径(Φmm)6.3
呼びM6.3
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質スチール(SPHC)
関連キーワード