材質スチール・ユニクロ
幅W(mm)40
板厚(mm)3
穴径(mm)5.2
材質スチール・ユニクロ
幅W(mm)60
穴径d1(Φmm)5
穴径d2(Φmm)15
板厚(mm)4.5
材質スチール・ユニクロ
幅W(mm)40
幅W2(mm)30
板厚(mm)3
穴径(mm)5.2
材質スチール・塗装
幅W(mm)16
色ブロンズ
板厚(mm)3
穴径(mm)4.3
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
材質スチール・塗装
幅W(mm)16
色ベージュ
板厚(mm)3
穴径(mm)4.3
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途外部から目隠しをしたい場合に。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)35
幅(mm)35
厚さ(mm)6.5
穴径(Φmm)5.5
ねじ径(mm)M5
板厚(mm)1
材質スチール
板厚(mm)2
幅W(mm)80
穴径(mm)5
関連資料商品特長
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
材質スチール
質量(g)136
表面処理三価ユニクロ
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
厚さt(mm)3.2
幅(mm)40
長さ(mm)90×45
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質鉄、表面処理:三価クロメート
板厚(mm)3
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質鉄、表面処理:三価クロメート
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質鉄、表面処理:三価クロメート
板厚(mm)3
関連キーワード
1
2
3
4
次へ