商品豆知識
材質スチール・ユニクロ
幅W(mm)60
穴径d1(Φmm)5
穴径d2(Φmm)15
板厚(mm)4.5
材質スチール・ユニクロ
幅W(mm)40
板厚(mm)3
穴径(mm)5.2
材質スチール・ユニクロ
幅W(mm)40
幅W2(mm)30
板厚(mm)3
穴径(mm)5.2
材質スチール・塗装
幅W(mm)16
色ブロンズ
板厚(mm)3
穴径(mm)4.3
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
材質スチール・塗装
幅W(mm)16
色ベージュ
板厚(mm)3
穴径(mm)4.3
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
材質スチール
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途外部から目隠しをしたい場合に。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)35
幅(mm)35
厚さ(mm)6.5
穴径(Φmm)5.5
ねじ径(mm)M5
板厚(mm)1
材質スチール
板厚(mm)2
幅W(mm)80
穴径(mm)5
関連資料商品特長
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける
板厚(mm)3
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ビスや釘を使わずに簡単な枠組みもできます。
用途1×4材と2×4材用。
トラスコ品番682-7850
材質SUS304
寸法L1(mm)61.5
寸法L2(mm)61.5
寸法W(mm)20
1組(2個)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番542-9985
材質鉄、表面処理:塗装
色ブラック
穴径(Φmm)【1】4.2
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)29
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
穴径(mm)10×15
1セット(1個×5個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。
付属品クリスパイラルビス 7x65 8本/個
トラスコ品番226-0745
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズド
N値7.0以下
告示1460号第1号1460号 ぬ
短期基準接合耐力(kN)37.4
1箱(20個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。
用途ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。
材質亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)46
幅(mm)11
寸法W(mm)15
関連キーワード
1
2
3
次へ