「連結釘」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38
外径(mm)(亀座)16
材質ポリカーボネイト
質量(g)200
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
材質スチール(着色)
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
トラスコ品番146-4869
材質スチール(着色)
寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50
全長(mm)50
タイプストレート
規格NC21-50
ケース入数400本×10巻
頭部径(Φmm)4.8
線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!。塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
長さ(mm)38
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロ
番手14
線径(mm)2.1
サビにくいステンレス製傘釘!。釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
高所作業でも持ち運び便利な9連!
塩ビ波板などとの色合わせに最適です。
用途波板の取り付けに。
材質釘:スチール
長さ(mm)38
質量(g)48.9
長さL(mm)38
表面処理釘:ユニクロ
材質(座金)ポリ
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#14(2.1)
ポリカーボネイト亀座で波板と一体化します。
クロメートパワースクリュー釘。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
胴部スクリュー
寸法(mm)14×38
質量(kg)0.12
材質(座金)ポリカ
材質/処理SS400/クロメート
錆に強いステンレス製です。
用途波板に
胴部スクリュー
材質SUS304
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!
釘胴部に保持力がアップするパワースクリュー加工をほどこしています。
用途波板の取り付けに。
材質釘:スチール
長さ(mm)38
質量(g)25.9
長さL(mm)38
表面処理釘:クロメート
材質(座金)ポリカ
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#14(2.1)
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。
材質釘:スチール
表面処理釘:ドブメッキ
材質(スポンジ)EVA
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#13(2.4)
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
用途波板の取り付けに。
材質釘:ステンレス(SUS304)
材質(スポンジ)EVA
呼び径d(mm)#14(2.1)
長さL(mm)38
胴部形状スクリュー
長さ(mm)38
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。
胴部スクリュー
トラスコ品番821-8295
寸法(mm)#13×50
質量(kg)28.8
材質/処理鉄/溶融亜鉛メッキ
1箱(9本×30連)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆に強いステンレス製です。
用途波板に
材質/処理SUS/ブロンズ
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304
径(mm)胴部:2.1
頭径(mm)4.8
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用
材質スチール
表面処理着色
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。
材質SUS304
ねじの呼びM2.45
長さ(mm)41
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
付属品スポンジ
トラスコ品番114-2652
質量(kg)0.26
番手13
入数90(9本×10連)
太さ(mm)2.45
1セット(90本)
¥569
税込¥626
当日出荷
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途波板の取り付けに。
材質釘:ステンレス(SUS304)
色黒
材質(スポンジ)EVA
胴部形状パワースクリュー
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途波板の取り付けに。
材質釘:ステンレス(SUS304)
色ブロンズ
材質(スポンジ)EVA
胴部形状パワースクリュー
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質スチール
表面処理着色
関連キーワード