ユニクロ サドルバンドダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
配管などを固定するための支持金具です。
材質スチール寸法t(mm)2.3表面処理ユニクロ寸法W(mm)24
ナット付き吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
LG天井吊金具(木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
ワンタッチナット付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98