カテゴリ

  • 建築金物(431)
    • 内装商品(260)
    • 木造住宅接合金物(139)
  • 空調・電設資材(7)
    • 電路支持材/支持金具(7)
  • 物流用品(89)
    • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(89)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 吊・支持金具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 安全保護具(6)
  • 安全標識(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • モノタロウ(200)
  • ノーブランド(277)
  • TRUSCO(2,055)
  • BXカネシン(231)
  • エーモン(14)
  • ハイロジック(1,214)
  • ネグロス電工(1,259)
  • 岡田装飾金物(483)
  • カメダデンキ(50)
  • アカギ(415)
  • SMC(33,199)
  • エスコ(3,458)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,538)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,359)
  • 水本機械製作所(1,280)
  • UNION(ユニオン)(1,265)
  • WAKI(和気産業)(1,197)
  • Panasonic(パナソニック)(1,168)
  • シロクマ(1,160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金物」の検索結果

556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(50本)ほか
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
メッキ 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メッキ 結束線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線)質量(g)200番手#21材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
449税込494
1巻(20m)
当日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆
銅線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質
HP 樋受けビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 樋受けビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
159税込175
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
ボルト付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1本
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
ピッタリサポート ニッケル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3
木工用ビス 頭黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用ビス 頭黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(8本)
当日出荷
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。トラスコ品番789-4163材質スチール(SPHC)サイズ3.8×25質量(g)12
ケーブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1本
当日出荷
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
ユニクロ ワイド金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1枚
当日出荷から4日以内出荷
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法W(mm)32厚さt(mm)4.5
DH鋼製束 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
HP ステンレス 樋受けビス ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 樋受けビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(10本)ほか
当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムオープンアイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637特価
1個
当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
2×4サポート ハット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート ハット型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)91長さL1(mm)86
ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ロープ止め J型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637
1本
当日出荷から翌々日出荷
・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:J型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート太さ(mm)6
6角ボルト ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)6角ボルト ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1組
当日出荷
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用仕様ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。セット内容ナット・ワッシャー・Sワッシャー 各2セット材質ステンレス(SUS304)
1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)30長さL1(mm)20
カラー洋灯吊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー洋灯吊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1パック(4本)ほか
当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
洋折釘 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋折釘 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
6角ボルト 頭白(2セット) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)6角ボルト 頭白(2セット)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1袋(2組)
当日出荷
ピッタリサポート専用の6角ボルト。
用途<セット内容>本体2セット、六角ナット2本、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2本頭白長さL(mm)20
デッキタッチ トンボ型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ トンボ型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
デッキ下面より金具が出ない為、空間が有効利用出来ます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキタッチトンボ型をデッキの凹部にはめて、回転させてロックします。吊ボルトをデッキに当たるまでねじ込み固定します。
トラスコ品番424-3193寸法H(mm)22使用荷重(kg)130寸法D(mm)38寸法T(mm)2.3寸法W(mm)186使用荷重(kN)1270
ステンレス Sカンフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス Sカンフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質SUS304
ステンレス S3212Hアイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
630税込693
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:オープンタイプ
材質SUS304
ステンレス プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質SUS304寸法B(mm)18寸法C(mm)10
ステンレス S2430フック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S2430フック(バネ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
材質SUS304
スリムアイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムアイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
659税込725
1個
当日出荷
ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.2mm)壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール穴径(mm)5.2
2×4サポート L型アングル 24A ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル 24Aダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)
ピアノ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。材質SWC
ハント なまし鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハント なまし鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。材質なまし鉄線質量(kg)3
アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷から5日以内出荷
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
2×4サポート 受け金物 24T1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24T1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)270板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・ブロンズブロンズ線径(mm)3.5
2×4サポート 柱脚金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)72幅W(mm)80長さL1(mm)93
補強金物 ステンレス金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレス金折(内皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
159税込175
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
補強金物 ブロンズ一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ブロンズ一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1個
当日出荷
材質スチール・ブロンズメッキ
補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 金折(内皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
75税込83
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール・ユニクロ
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かね折り金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
2×4サポート コーナー金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コーナー金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
479税込527
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)80幅W(mm)35長さL1(mm)80
...