間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
材質スチール(着色)
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
トラスコ品番146-4869
材質スチール(着色)
寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50
全長(mm)50
タイプストレート
規格NC21-50
ケース入数400本×10巻
頭部径(Φmm)4.8
線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304
径(mm)胴部:2.1
頭径(mm)4.8
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質スチール
表面処理着色
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用
材質スチール
表面処理着色
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。
材質SUS304
関連キーワード