材質スチール
表面処理クロメート
頭部カップ形状
胴部スクリュー
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
頭部形状布目頭
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部平頭
胴部形状スクリュー
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメートメッキ)
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状平頭
胴部形状パワースクリュー
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。
材質スチール、ユニクロメッキ
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。
適合木釘:フロアー材
材質スチール、表面処理:クロメート
色ゴールド
表面処理クロメートメッキ
胴部形状スクリュー
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
錆に強いステンレス製です。
用途波板に
胴部スクリュー
材質SUS304
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304
径(mm)胴部:2.1
頭径(mm)4.8
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途木と木をつなぎ合わせるのに。
材質スチール
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質スチール(ブロンズメッキ)
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
材質スチール(着色)
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質真鍮
錆に強いステンレス製です。
用途波板に
材質/処理SUS/ブロンズ
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途波板の取り付けに。
材質釘:ステンレス(SUS304)
色黒
材質(スポンジ)EVA
胴部形状パワースクリュー
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途波板の取り付けに。
材質釘:ステンレス(SUS304)
色ブロンズ
材質(スポンジ)EVA
胴部形状パワースクリュー
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ)
寸法d(mm)3.5
頭部径(Φmm)8
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー)
寸法d(mm)3.5
頭部径(Φmm)8
関連キーワード
1
2
次へ