下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)60
寸法d(mm)5
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質SUS410、ファインパシペート
寸法L(mm)60
寸法d(mm)5
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用
材質ステンレス( SUS304J3)
質量(g)150
適合板厚(mm)1.6~3.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
表面処理ファインパシべート
頭部形状ナベ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)3
穴の形状十字穴
呼び径d(mm)4
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
ビットH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
表面処理三価ユニクロ
頭部形状ナベ頭
ビットH型(十字No.2)
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状ナベ頭
ビット十字No.2
頭径D(Φmm)7.8
頭高さH(mm)3.0
呼び径d(mm)4.0
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
表面処理三価ユニクロ
頭部形状ナベ頭
ビット十字No.2
頭径D(Φmm)7.8
頭高さH(mm)3.0
呼び径d(mm)4.0
関連キーワード