「頭 大 ビス」の検索結果
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途中大規模、木造建築物の施工に。
材質スチール
線径(Φmm)8
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。
材質スチール
タイプ全ネジ
寸法d(mm)4.2
表面処理ユニクロメッキ
適合ドライバープラスNO.2
頭部径dk(mm)10.5
釘施工での瓦の割れを解消。1サイズで全て対応の万能ビス。ねじ切れ・破断に強い。
用途コロニアル、カラーベストの笠木の浮きを解消する専用ビスです。大棟、隅棟、桁方向、流れ方向すべてに対応できます!
材質ステンレス(SUS-410)
長さ(mm)75
線径(Φmm)4.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理スーパーパシペート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)8