LG天井吊金具(木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
ボルト付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
ナット付き吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
ユニクロ ワイヤークリップダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
ステンレス ワイヤークリップダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
トラスコ品番687-6010材質SUS304サイズM3寸法A(mm)4寸法B(mm)21寸法C(mm)12
ワンタッチナット付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98