ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)
アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249,800~税込¥274,780~
1個(1個)
翌々日出荷
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途厚み2mmから吊り上げが可能です。(モデルによって使用可能厚は変わります。)安全率3倍
ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆黒
波板取付ビス(木下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
ミニねじ(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅
真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
ミニねじ(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,546税込¥3,901
1箱(88本×6パック)ほか
4日以内出荷
内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)
用途下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。寸法d(mm)2
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN440)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-1671セット内容四角ビット質量(g)198頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)40呼び寸法d(mm)4
波板取付ビス(鉄下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。ねじの呼びM5長さ(mm)25六角対辺(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト材質/処理鉄/ラスパート適応下地鋼製(3.2mmまで)線径(mm)5
ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN450)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0037セット内容四角ビット質量(g)203頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN430)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-1668セット内容四角ビット質量(g)198頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)30呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN419)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0064セット内容四角ビット質量(g)200頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)19呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN416)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0074セット内容四角ビット質量(g)200頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)16呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN425)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0033セット内容四角ビット質量(g)198頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)4
エンドねじキャップ ボルト・ナット用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。材質PVC
板付ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。
やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜
カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)5
有刺鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質鉄・亜鉛メッキ
カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜
直線ワイヤー ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質ステンレス長さ(mm)200
蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
用途チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に幅(mm)30厚さ(mm)2長さB(mm)160長さA(mm)240長さC(mm)40
銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅質量(kg)1