「3mm 木ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。
色ホワイト
板厚(mm)3
関連キーワード