半円紙製ジャンブル什器 木目柄 TKJ-380 5台セットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
商品の投げ込み陳列に最適な紙製ジャンブル什器です。簡単に組み立てができ、使わないときは畳んで収納可能です。ラック部分は窓付きなので、中身が見え商品アピール力抜群です。お好みのPOPでオリジナリティが出せます。2台使用で円柱形としても設置可能です。
トラスコ品番542-9910外寸法・高さ(mm)700外寸法・奥行(mm)190外寸法・間口(mm)380
エンドサイドサイド什器ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
商品をあと少し陳列したい時に使用するサイドネット什器です。エンドサイドなどの什器に固定して使用出来ます。商品陳列できるトレイにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。設置の際は同梱の結束バンドを使用し、エンドサイド什器、または他の什器と固定してください。
高さ(mm)1400奥行(mm)150間口(mm)150耐荷重(kg)トレイ(1個)2
エンドサイド什器ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
省スペースに設置できる薄型のエンドサイドネット什器です。商品陳列できるかごにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。設置の際は同梱の結束バンドを使用し、他の什器と固定してください。陳列商品総重量6kg未満にしてください。
高さ(mm)1500奥行(mm)150間口(mm)360耐荷重(kg)かご(1個)6最高高さ(mm)1600