カテゴリ
- 建築金物(15)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- MAZDA(マツダ)(160)
- マースジャパンリミテッド(54)
- キョーリン(41)
- Festo(30)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(27)
- ホンダ(20)
- ユニ・チャーム(18)
- VISHAY(16)
- アズワン(15)
- SMC(15)
- 伊東電機(15)
- YKK AP(15)
- エスコ(14)
- Nestle(ネスレ)(13)
- Maritime Progress(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- ニッサン(12)
- ペットアイ(12)
- ブランドをもっと見る
「fe-b」の検索結果
特価

Zマーク 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 六角ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷から7日以内出荷Zマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
Zマーク クロメート 両ネジボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷用途梁と梁のなどの接合に材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク 羽子板ボルト SB-F
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
クロメート 両ネジボルト M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
Zマーク 羽子板ボルト SB-F2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
クリカッター (ビット付) M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥959税込¥1,0551袋(5個)当日出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
Zマーク アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)翌々日出荷から3日以内出荷土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。用途基礎と土台の締結に。材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】50タイプL型呼称(mm)【ねじ】M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷から5日以内出荷用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク アンカーボルトM16
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,398~税込¥9,238~1箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。付属品M16六角ナット 1個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】112タイプU型呼称(mm)【ねじ】M16
Zマーク 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)3日以内出荷用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。トラスコ品番223-7116材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)13対辺(mm)24呼称(mm)【ねじ】M16
クリカッター (ビット付) M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥58,980税込¥64,8781箱(300個)3日以内出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
HW 高耐久羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,598税込¥9,4581箱(50本)3日以内出荷Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
丸座付ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991袋4日以内出荷60パイの座堀加工で作業性が向上します。 座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12