カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(349)
  • 建築金物(26)
  • 物流用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • モノタロウ(92)
  • SMC(2,397)
  • オカムラ(岡村製作所)(781)
  • MURATA(村田製作所)(552)
  • ハンマーキャスター(533)
  • 三菱ふそう(497)
  • MAZDA(マツダ)(420)
  • メディアカバーマーケット(400)
  • エスコ(373)
  • イトーキ(361)
  • 三木プーリ(354)
  • CKD(257)
  • サカエ(203)
  • TRUSCO(202)
  • ニッタ(201)
  • 山崎実業(198)
  • 山金工業(195)
  • PISCO(ピスコ)(193)
  • TAKIGEN(タキゲン)(192)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「han d」の検索結果

407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス Dリング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス Dリング

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    124税込136
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するD型の連結金具です。
    材質SUS304
  • ユニクロトタン釘 (径:d)2.1x(長さ:L)32mm (約100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロトタン釘 (径:d)2.1x(長さ:L)32mm (約100本入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    429税込472
    1パック(100本)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途トタン板と色合わせをして使用します。トラスコ品番680-5618材質スチール全長(mm)32ユニクロ寸法d(mm)2.1表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)5.5頭部大平頭
  • コーススレッド EX BLACK(黒) 袋入パック 半ねじ (10本) (d:径)5.1×(L1:全長)120mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX BLACK(黒) 袋入パック 半ねじ (10本) (d:径)5.1×(L1:全長)120mm

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1パック(10本)
    当日出荷
    ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
    用途木材の留め付けに。トラスコ品番713-3703材質スチール全長(mm)120ブラックタイプ半ねじねじ径(mm)5.1表面処理黒塗装頭部径(Φmm)9.3ドライブサイズNo.2ねじ部長さ(mm)59
  • ステンレスリング釘 (径:d)2.4x(長さ:L)40mm(約70本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスリング釘 (径:d)2.4x(長さ:L)40mm(約70本入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    559税込615
    1パック(70本)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。トラスコ品番680-5598材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング
  • コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
    139税込153
    1パック(22本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ
    用途木工用造作ビス
  • 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    木工用造作ビス おさえ上手

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4本×5袋)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)
    用途木工用造作ビス
  • 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッド

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
    139税込153
    1パック(14本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス
  • コーススレッド ラッパ(中容量・少容量) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    129税込142
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス
  • 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
    359税込395
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
    用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
  • 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッドBK(スチール)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    569税込626
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)
    用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
  • 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    石膏ボードビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    169税込186
    1パック(26本)ほか
    当日出荷
    国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。耐食性・耐薬品性に優れたラスパート処理。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭
    用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適
  • 細釘(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    細釘(ユニクロ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(130本)ほか
    当日出荷
    線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)0.8
  • 真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮 レール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)
    339税込373
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
    用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために材質真鍮頭部パネル頭胴部形状ストレート
  • 亀座(波板用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    亀座(波板用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(80本)
    当日出荷から3日以内出荷
    フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)
    用途波板の張り替え(座金・亀座)
  • ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    779税込857
    1袋(98本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適
    用途木工用造作ビス
  • ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    129税込142
    1パック(18本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • コーススレッド EX BLACK 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX BLACK 小箱

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    869税込956
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
    用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
  • ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ コーチスクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    67税込74
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
    用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
  • ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    229税込252
    1袋(16本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
    用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
  • ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ハイスピードビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,098税込1,208
    1パック(40本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。粗目2条ねじなので、打ち込みスピードが速い。
    用途木工用造作ビス材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部形状ラッパ頭適合ドライバープラスNO.2
  • ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    249税込274
    1パック(150本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)
  • ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス コーチスクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    79税込87
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
    用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
  • ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    249税込274
    1パック(130本)ほか
    当日出荷
    錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • HW 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HW 高耐久羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,598税込9,458
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
    用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
  • スポンジ(波板用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    スポンジ(波板用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(80本)
    当日出荷から3日以内出荷
    フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの雨漏れ防止用のスポンジ
    用途波板の張り替え(スポンジ)
  • ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ポリカーボネイト連結傘釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(90本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリカーボネイトの座金(亀座)で波板と色合わせ。パワースクリュー釘で引き抜き強度がアップ。高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ
    用途波板の張り替え(木下地)
  • ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 超低頭タッピング

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    329税込362
    1パック(14本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
  • ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    239税込263
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    269税込296
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
    材質SUS304
  • かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    かくし釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(クロメートメッキ)
  • 火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    火造りカスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    238税込262
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質表面処理無し
  • ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
  • タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    149税込164
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
  • HP 真鍮 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 真鍮 太鼓鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    248税込273
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質真鍮
  • タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    169税込186
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
  • HP 太鼓鋲 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 太鼓鋲 黒

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    179税込197
    1パック(13本)ほか
    当日出荷
    椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質表面処理黒色着色
  • ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニッケル 超低頭タッピング

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
  • HP 銅 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 銅 太鼓鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック(14本)ほか
    当日出荷
    椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質
  • ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ネジカラー ステンレス低頭タッピング

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    98税込108
    1袋(8本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
    用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状低頭ビット十字No.2
  • SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP 真鍮スクリュー釘 丸

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
    用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状スクリュー