針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)
ピアノ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。材質SWC
なまし 鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。材質鉄質量(kg)25
直線ワイヤー ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質ステンレス長さ(mm)200
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な5Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)5
ピアノ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。
芯出用ピアノ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ベーシックな針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)1
直線ワイヤー 銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質銅長さ(mm)200
薪用針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
用途薪を束ねる際に使用する金輪。線径(mm)1.25材質鉄
ピアノ線 [SWP-A]ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から10日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。
和紙わいやーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。
寸法(mm)線芯:0.34長さ(m)10線径(Φmm)0.5番手#28
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)25
カラー針金 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.1mm× 長さ 10Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
仕様●線径(mm):0.1●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0657アズワン品番67-5520-57
カラー針金 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
サビに強いステンレス製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
カラー針金 茶ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
メッキ無しのなました針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。長さ(m)250材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)25番手8アズワン品番64-8319-37太さ(mm)4
カラー針金 緑ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
直線ワイヤー アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
巻き癖がない直線ワイヤー。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。長さ(m)200
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.15mm× 長さ 10Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
仕様●線径(mm):0.15●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0666アズワン品番67-5520-59
ステンレス針金 「太さ」#18ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
サビに強く、軟質(なまし線)で柔らかく加工しやすい。
トラスコ品番686-0687材質SUS304長さ(m)20番手18#(1.2mm)
直線ワイヤー 亜鉛メッキダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。固定したり、連結したり、吊るしたりなどに。長さ(m)200
スリムワイヤー真鍮線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ボビンに切れ込みがあるため、使用後に引っ掛けて仮留めして保存できます。
用途補修・模型・工作・実験・DIY・学校教材など、幅広くご使用いただけます。その他使用シーン、ビーズ細工・フラワーアート・アクセサリー作り。トラスコ品番628-1779材質本体:真鍮長さ(m)10線径(mm)0.25
ステンレス線 10kg巻ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から17日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。
多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。材質ステンレス(SUS304)
高耐久針金(3種メッキ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
3種コート被膜で腐食に強く、建築・園芸・農業とさまざまな結束に使用する針金です。
ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から7日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)10
ステンレス針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
サビに強く、軟質(なまし線)で柔らかく加工しやすい。
アルミ カットワイヤー(U字)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298~税込¥2,528~
1袋(20本)ほか
4日以内出荷
巻きぐせが、少ないU字カットタイプです。
カラー針金 グレーダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
ユニクロ 針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
なまし鉄線にメッキを施しています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ長さ(m)20
ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.6mm× 長さ 100Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)7日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):2.6●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0656アズワン品番67-5520-82
ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.5mm× 長さ 100Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)7日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):2.5●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0669アズワン品番67-5520-80
ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.3mm× 長さ 100Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)7日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):2.3●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0660アズワン品番67-5520-78
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.26mm× 長さ 100Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)7日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):0.26●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0668アズワン品番67-5520-69