コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298~税込¥3,628~
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。仕様ラッパ頭材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバープラスNO.2胴部スクリュー
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(130本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
HP ステンレス コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート)頭部径(Φmm)8.2
VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から7日以内出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998~税込¥3,298~
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に頭部径(Φmm)7.1材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.8ねじの種類全ネジ適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パシペート胴部スクリュー
VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペートタイプ半ネジ
コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に仕様フレキ頭トラスコ品番195-3801材質ステンレス(SUS410)全長(mm)25質量(kg)1.4寸法d(mm)3.8ねじ長さ(mm)19ねじの種類全ネジ表面処理パシペート頭部径(Φmm)7.1適合ドライバープラスNo.2アズワン品番64-8318-40胴部スクリュー
YAIBA SUS304J3 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298~税込¥3,628~
1パック(150本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
軽天ビス ラッパ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)適合ドライバープラス#2
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(12本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、
サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
瓦用パワービスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。
用途瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ST軸細コーススレッド 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,698~税込¥4,068~
1箱(600本)ほか
当日出荷
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
HC ステンレス樋受金具専用ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(60本)ほか
当日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・パシペート線径(mm)3.5
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。
太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭
HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・ブロンズ色ブロンズ線径(mm)3.5
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(250本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998~税込¥3,298~
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
HP ステンレス 樋受けビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
HP ステンレス 樋受けビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(パシペート)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
HP ステンレス 耐火野地板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
横葺金属屋根などの薄鋼板と耐火野地板の留め付けに使う専用ビスです。
材質SUS410(パシペート)寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,019~税込¥1,121~
1パック(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質SUS410、ファインパシペート寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~
1箱(100本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状シンワッシャービット十字No.2
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
YAIBA ドリルねじ ステンレス 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(24本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:9.8頭部高さ(mm)1穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)5
コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298~税込¥3,628~
1箱(200本)ほか
当日出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用胴部スクリュー材質ステンレス(SUS410)適合ドライバー2表面処理パシペート仕様フレキ頭
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(36本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
パワコン ステンレス サラダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598~税込¥1,758~
1セット(160本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入りダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート頭部形状シンワッシャー鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(36本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。
通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート呼び径d(mm)4寸法D(mm)頭部径:6頭部形状皿小頭ビットNoH型(十字No.2)頭部高さ(mm)1.8適合板厚(mm)1.6~2.3ねじ径d4穴の形状十字穴十字穴番号No.2
HP ステンレス カラー軽天ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598税込¥1,758
1箱(10本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410ねじ径(mm)3.5表面処理パシペート頭部径(Φmm)8適合ドライバー2
2×4サポート 補助金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品ステンレス(SUS410)コーススレッド3.8×25(8本)トラスコ品番114-4926質量(g)43板厚(mm)0.6関連資料商品特長
ドリルねじ用防水パッキンダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,898~税込¥4,288~
1パック(150本)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐候性に優れてカンタン止水!
ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。