全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
全ねじに被せるキャップです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
仕様全ねじ用
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)72
寸法W(mm)24
吊下荷重N(kgf)2700
1本
¥258
税込¥284
当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)105
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)98
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
天井からねじを吊したい場合に最適です。頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。
ねじ径W3/8
頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密を要する施工には不向きな場合がございます。荒先とは、ボルト切断後、特に加工を加えていない切断面のことを指します。天井からねじを吊したい場合に最適です。
用途天井からねじを吊るすために。
材質本体:スチール
長さ(mm)2000
表面処理ユニクロメッキ
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付
トラスコ品番424-1602
寸法H(mm)118
寸法W(mm)24.5
吊下荷重N(kgf)784
1パック(20本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
関連キーワード