ステンレス プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質SUS304寸法B(mm)18寸法C(mm)10
ステンレス ロック付プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質SUS304寸法B(mm)20寸法C(mm)11
247Aキャッチ(バネ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性に優れています。
トラスコ品番699-8195材質SUS304寸法A(mm)68寸法B(mm)14寸法C(mm)11.5
2470S(バネ式フック金具)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性と耐久性に優れています。
ロープ止め用看板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ロープ張りをした後に設置できる後付け金具
用途ロープ止めの注意喚起用の金具です。材質スチール縦(mm)250適合パイプ径(Φmm)6~16横(mm)75
ロープ止め用看板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
ロープ張りをした後に設置できる後付け金具
用途ロープ止めの注意喚起用の金具です。種別専用ジョイント金具材質スチール表面処理ユニクロ適合パイプ径(Φmm)6~16
ユニクロ プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法B(mm)15寸法C(mm)9
ステンレス カラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番689-0264材質SUS304径(Φmm)10寸法A(mm)91寸法B(mm)20寸法C(mm)11
蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
用途チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に幅(mm)30厚さ(mm)2長さB(mm)160長さA(mm)240長さC(mm)40
コーススレッド 全ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
軸細コーススレッド+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
コーススレッドEX 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から5日以内出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。トラスコ品番146-6512材質PVC色黒寸法t(mm)1適合ねじM4キャップサイズ(mm)内径(H):20
コーススレッドEX 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
コーススレッドEX+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
おさえ上手+YOROIコート全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。
用途木材の留め付けに。材質スチール寸法d(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部径(Φmm)10.5適合ドライバーNo.2
軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。材質スチール長さ(mm)285表面処理電着塗装
コーススレッドEX+ 全ネジ 箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~
1箱(400本)ほか
翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
六角穴付ボルト 黒色(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
・六角レンチでしっかり締め付ける。
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜
万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2