「watchlogger」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。
温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。
IP67の防水構造なので使用現場を選びません。
温度・湿度・衝撃が「各16000件」測定できるので長距離輸送に向いています。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G
電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個
測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±5%(5℃~45℃)、衝撃/±15%
表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1G
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ
温度測定範囲(℃)-40~80
測定対象温度・湿度・衝撃
電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15
アズワン品番2-3321-14
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数温度/16000件、湿度/16000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)
記録間隔温度・湿度/1~255分間隔・1~60秒間隔、衝撃/リアルタイム方式
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。
温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。
輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。
衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。
汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G
電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個
測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%
表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1G
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ
温度測定範囲(℃)-40~80
測定対象温度・湿度・衝撃
電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15
アズワン品番2-2912-12
インターフェイスNFC通信
データ記録件数温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)
記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
カードタイプデータロガーのアタッチメント(対象:KT-175F、KT-275F)
さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネット:2個(組入)、ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
適合品番KT-175F、KT-275F
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
適合品番KT-155F/EX、KT-155F/EX(LED)
1セット(5個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温度・衝撃データロガー。
衝撃値を知る事で輸送品質環境を再構築できます。責任問題も客観的に評価できます。
梱包および輸送手段を最適化するための貴重なデータを取りませんか。
汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲衝撃/3G~125G
電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個
測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、衝撃/±15%
表示分解能温度/0.1℃、衝撃/1G
センサー温度/サーミスタ、衝撃/加速度センサ
温度測定範囲(℃)-40~80
測定対象温度・衝撃
電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15
インターフェイスUSB通信
データ記録件数温度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)
記録間隔温度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
1個
¥34,980
税込¥38,478
16日以内出荷
関連キーワード