リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。
トラスコ品番707-6297
材質アルミ製
高さ(mm)599
放射時間18秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)6
設計標準使用期限10年
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番397-5825
高さ(mm)484
放射時間13秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード