8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。 トラスコ品番227-1444 高さ(mm)396 放射時間13秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)1.2 設計標準使用期限10年
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷

蓄圧式の粉末消火器です。
適合【火災】油火災、電気火災 トラスコ品番574-1625 高さ(mm)310 放射時間12秒 放射距離2~4m 薬剤量(kg)0.5
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番397-5825 高さ(mm)484 放射時間13秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番654-8080 高さ(mm)515 放射時間17秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年
1本
16,980 税込18,678
欠品中

住宅用粉末消火器です。
適合【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災 トラスコ品番576-4699 高さ(mm)400 放射時間15秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)1.5
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

関連カテゴリ