5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用粉末ABC消火器です。
適合【火災】A‐5、B‐12、C トラスコ品番576-4705 高さ(mm)560 放射時間23秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)6
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番654-8080 高さ(mm)515 放射時間17秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年
1本
16,980 税込18,678
欠品中

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
適合【火災】A‐3、B‐7、C トラスコ品番576-4704 高さ(mm)512 放射時間17秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.5
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

加圧式の大型粉末消火器です。
適合【火災】A‐10、B‐20、C トラスコ品番576-4703 高さ(mm)1200 放射時間70秒 放射距離5~9m 薬剤量(kg)40
1本
349,800 税込384,780
5日以内出荷