鉱油系二硫化モリブデングリースです。
チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。
トラスコ品番397-4391
材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
色黒
容量(kg)1
ちょう度285
使用目的かじり防止
危険物の類別非危険物
1缶
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。
優れた耐荷重性を示します。
不燃性で発火・引火のおそれはありません。
フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。
強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。
トラスコ品番123-0042
使用温度範囲(℃)-30~+250
内容量(g)100
危険物の類別非危険物
1缶
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。
トラスコ品番599-7780
色白
容量(kg)5
容器缶
主成分シリコーンオイル+リチウム石けん
危険物の類別非危険物
1箱(4缶)
¥619,800
税込¥681,780
3日以内出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。
トラスコ品番124-0121
色白
容量(g)750
容器蛇腹
主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤
危険物の類別非危険物
1箱(20缶)
¥2,798,000
税込¥3,077,800
3日以内出荷
関連キーワード