2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。 トラスコ品番510-3704 材質特殊鋼 全長(mm)380 最大口開き(mm)300 最大締付力(kN)5 有効長(ふところ深さ)(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷

口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576 全長(mm)205 質量(g)480 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)30 アゴの深さ(mm)40 アゴ長さ(mm)79 平行開き(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷