16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QlightS100L-220 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-24 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-110 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-BZ-110 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC110 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-24 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-BZ-12 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-BZ-220 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-BZ-24 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-12 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-BZ-24 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)124 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-220 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-BZ-110 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)AC110 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-110 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-BZ-220 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-12 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-BZ-12 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)