81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QlightS50L-24 シリーズ
エコ商品
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)50 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-24 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-BZ-220 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-220 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP4。点灯/点滅の選択スイッチ内蔵
材質PC/SUS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80L-BZ-12 シリーズ
エコ商品
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80L-24 シリーズ
エコ商品
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点滅、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点滅、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)AC110 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-BZ-12 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-BZ-220 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-BZ-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-BZ-12 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-12 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80L-220 シリーズ
エコ商品
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式キセノン点滅、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP4。点灯/点滅の選択スイッチ内蔵
材質PC/SUS 寸法(mm)150 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-110 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-BZ-220 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-12 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS125L-BZ-12 シリーズ
エコ商品
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80L-BZ-24 シリーズ
エコ商品
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100L-BZ-24 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)