123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレン音ブザー内蔵耐圧・粉塵防爆型 耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラ
用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン 上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白 種類LED積層防爆型 外径(Φmm)144 ブザー音 動作点灯/点滅
1台
292,788 税込322,067
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧・粉塵防爆型LEDタワーランプ
用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン 上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白 種類LED積層防爆型 外径(Φmm)144 ブザー音 動作点灯/点滅
1台
292,788 税込322,067
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
6,538 税込7,192
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
13,538 税込14,892
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
10,269 税込11,296
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 種類ML-直付点灯 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4381種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
7,962 税込8,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.43MB)
1台
11,674 税込12,841
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
7,962 税込8,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
9,808 税込10,789
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
12,115 税込13,327
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
8,405 税込9,246
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 各種認証CE、UL
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4447種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
15,846 税込17,431
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
11,192 税込12,311
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
8,405 税込9,246
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
15,405 税込16,946
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4880種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 種類MLF-直付点灯・点滅 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 ブザー音 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
12,115 税込13,327
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1425種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
8,405 税込9,246
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
9,328 税込10,261
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8575種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
9,808 税込10,789
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
15,846 税込17,431
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
12,115 税込13,327
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4936種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 種類L-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
10,751 税込11,826
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7335種類の商品があります)

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 種類MLF-直付点灯・点滅 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5621種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.43MB)
1台
16,789 税込18,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
8,885 税込9,774
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8800種類の商品があります)

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 各種認証CE、UL
1台
特価
11,674 税込12,841
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4566種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
10,751 税込11,826
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
9,808 税込10,789
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
11,674 税込12,841
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
21,000 税込23,100
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4100種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 定格電圧(V)AC/DC12 外径(Φmm)40 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
6,538 税込7,192
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)40 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
11,674 税込12,841
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
8,885 税込9,774
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
9,328 税込10,261
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
7,962 税込8,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
13,058 税込14,364
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
12,615 税込13,877
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)