「abb」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類L-ポール200mm金具無/点灯
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音無
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)40
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音無
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.99MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.99MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
定格電圧(V)AC/DC12
外径(Φmm)40
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
種類ML-直付点灯
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類MLF-直付点灯・点滅
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類MLF-直付点灯・点滅
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音有
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ