カテゴリ

  • 制御機器(102)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
絞り込み
ブランド
  • Qlight
  • SMC(353)
  • トヨタ(74)
  • TOTO(14)
  • ダイハツ(14)
  • 富士電機(13)
  • ESTERA(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • ニッサン(4)
  • エスコ(3)
  • 内外電機(3)
  • Vesrah(3)
  • ノーブランド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bz11」の検索結果

関連キーワード
102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥10,751税込¥11,826
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥10,751税込¥11,826
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥16,346税込¥17,981
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥14,923税込¥16,415
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,615税込¥13,877
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,058税込¥14,364
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥10,751~税込¥11,826~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥15,846税込¥17,431
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥10,751税込¥11,826
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,115税込¥13,327
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • S80L-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80L-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80R-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80R-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S80U-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80U-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S80AL-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80AL-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AS-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80AS-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S150U-BZ-110 シリーズ Qlight

    S150U-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S100R-BZ-110 シリーズ Qlight

    S100R-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    31日以内出荷
    外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S80DR-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80DR-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125U-BZ-110 シリーズ Qlight

    S125U-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S100U-BZ-110 シリーズ Qlight

    S100U-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S125L-BZ-110 シリーズ Qlight

    S125L-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S100L-BZ-110 シリーズ Qlight

    S100L-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    31日以内出荷
    外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80LR-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80LR-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125R-BZ-110 シリーズ Qlight

    S125R-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S80AU-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80AU-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S80AR-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80AR-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S150UL-BZ-110 シリーズ Qlight

    S150UL-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    31日以内出荷
    ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S125LR-BZ-110 シリーズ Qlight

    S125LR-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,982税込¥15,380
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥9,328税込¥10,261
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • S100LR-BZ-110 シリーズ Qlight

    S100LR-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    31日以内出荷
    外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80ADR-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80ADR-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,538税込¥14,892
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥8,885税込¥9,774
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • S80ALR-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80ALR-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥9,808税込¥10,789
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • S100UA-BZ-110 シリーズ Qlight

    S100UA-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,615税込¥13,877
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • S150ULR-BZ-110 シリーズ Qlight

    S150ULR-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)