カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
絞り込み
ブランド
  • Qlight
  • モノタロウ(3)
  • スリーピース(61)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • イスカル(36)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
  • 川崎電線(26)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • 富士電機(20)
  • サンワサプライ(18)
  • THK(18)
  • 日東工業(16)
  • TRUSCO(15)
  • PROST's(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 岩田製作所(12)
  • NETGEAR(11)
  • NAKANO(10)
  • CKD(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p30-0」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
21,000税込23,100
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
18,654税込20,519
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,923税込16,415
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,923税込16,415
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
19,135税込21,049
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,405税込16,946
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,674税込12,841
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,192税込12,311
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,674税込12,841
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,192税込12,311
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,982税込15,380
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,192税込12,311
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
9,808税込10,789
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
1,898税込2,088
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
18,212税込20,033
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
16,789税込18,468
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,615税込13,877
1台
当日出荷から31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,615税込13,877
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
18,654税込20,519
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,982税込15,380
1台
31日以内出荷から36日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
9,808税込10,789
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
9,808税込10,789
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
16,346税込17,981
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類L-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
9,328税込10,261
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
9,328税込10,261
1台
当日出荷から31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類L-ポール300mmL金具付/点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
21,923税込24,115
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,846税込17,431
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,674税込12,841
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,269税込11,296
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
8,405税込9,246
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
8,405税込9,246
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)