外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式キセノン点滅、水平G
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級 : IP44
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級 : IP44
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:有
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:有
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:有
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式W/BK2本線(電源制御)
関連キーワード