「窒素ガス」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリーンレーザーになったことで目に優しく、赤いレーザーよりも視認しやすくなりました。
仕様【架台部/気泡管】円形10′、【本体/気泡管】60′′/2mm
セット内容本体、架台、電源装置、接続コード 5m、電源コード 3m、定芯桿セット、取扱説明書(LSG-1 レーザー照準器)、収納ケース
質量(kg)3.7※本体+架台
使用温度範囲(℃)-17~50
電源(V)AC100~220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×290×200
保護等級IP67(窒素ガス封入)
光源緑色レーザー
波長(nm)532
到達距離(m)400以上
レーザー安全基準クラス2(JISC 6802)
出力(mW)1以下
機械高さ(mm)105、150(底面から)※射出面から
スポット径(Φmm)出射時:約12、100m:約14、400m:約50
サービス分類レンタル
関連キーワード