Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
どこでもシートセーラー万年筆(8件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。
両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やテープが不要です。
仕様1巻25枚材質ポリプロピレンシートサイズ(mm)600×800シート幅(mm)600シート長さ(m)20シート厚さ(mm)0.05ミシン目(mm)800ごと繰り返し・詰め替え対応
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ケセラ ボールペン 0.8mmセーラー万年筆7日以内出荷
【世界初「はがして消せるボールペン・ケセラ」】世界初、大粒子・低粘度顔料インクの「消せるボールペン」。くっきり発色、滑らか書き味の特性はそのままに「間違えたらはがして消せる」新発想のボールペンです。【「温度変化に影響されない」筆記線が消せる理由】紙にインクが乗っている=糊のような状態に。専用の消し具で「インクをはがす」完全に消す事ができます。 【マスキング(白抜き)できるボールペン】インクをはがせる特性でマスキングが可能に。マーカーや他のインクを重ねて消し具ではがすと白抜きができます。
材質【蓋】PC樹脂方式キャップ式本体寸法(mm)Φ17×145材質(軸)(後軸)再生PC樹脂材質(グリップ)エラストマー樹脂替芯83-0058ボール径(Φmm)0.8材質(口金)(前軸)AS樹脂
インディゴーゴーボールペンセーラー万年筆(1件のレビュー)当日出荷
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式キャップ式寸法(mm)Φ13×151.5(クリップ部含む)質量(g)5.8インク色ブラックインク油性色数単色色(軸)ホワイト入数(本)10
ホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
プロフィットスタンダード 万年筆セーラー万年筆7日以内出荷
セーラーの代表作『プロフィット・シリーズ』の原点となる万年筆です。頑に守るセーラーの伝統と技術、手に馴染む柔和なフォルム。万年筆を日頃からご愛用頂いている方にも、初めてお使いになる方にもお薦めの自信作です。
仕様ペン先仕上げ:金無垢付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12質量(g)17寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応
フェアライン ネオボールペンセーラー万年筆(1件のレビュー)当日出荷
定番フェアラインシリーズのボールペンです。
材質軸・口金・クリップ・ノック部:PC再生樹脂、グリップ:エラストマー樹脂シリーズフェアラインエコマーク認定認定方式ノック式本体寸法(mm)Φ15×140本体質量(g)9.4インク色ブラックボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合再生材使用率(%)66色(軸)ブラックエコマーク認定番号18 112 314入数(本)1再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
ホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
SHIKIORI 四季織 雨音 万年筆セーラー万年筆7日以内出荷
SHIKIORI「四季織」シリーズの[雨音]の万年筆です。季節を通して移り変わる草木の姿と、雨や雨上がりの情景を重ねたシリーズ。春に芽を出し、夏に生い茂り、秋に実り、冬に眠る草木。その草木にあたり音を立てる雨。水滴は光り、雨は視界をぼやけさせる。季節によって変わるいろいろな雨の呼び方。繊細な感性が宿る美しい日本語。「しとしと」「ぽつぽつ」「はらはら」。雨露のめぐみが生きものを潤します。
仕様ペン先仕上げ:バイカラー付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=AS樹脂、蓋栓、尾栓=PMMA樹脂・ラメ入り軸径(Φmm)12質量(g)16.8寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先21金/中型繰り返し・詰め替え対応
セーラーネオボードマーカーセーラー万年筆当日出荷から6日以内出荷
ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカー全8色。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク水性蛍光顔料
軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
プロフェッショナルギア インペリアルブラック 万年筆セーラー万年筆当日出荷
荘厳と品位。荘厳なる堂々とした風貌のプロフェッショナルギア。ブラックを身に纏ったニューフェイスは、これまで以上に気高さを醸し出し、持つ人に品格と風格を与えてくれます。落ち着いた静寂さを連想させるくろがねの雰囲気は、エグゼクティブにふさわしい逸品です。
仕様●インク吸入量(cc):1●ペン先仕上げ:ブラックIP付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=AS樹脂軸径(Φmm)13色マットブラック質量(g)21.6寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む)ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応
ボールペン替芯0103セーラー万年筆当日出荷
インク油性商品タイプ替芯寸法(mm)Φ2.3×67質量(g)0.9入数5本繰り返し・詰め替え対応
K-2RF ボールペンセーラー万年筆当日出荷
インク色ブラック商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7付属品総合使用説明書(和英)、ケース材質ステンレス寸法(mm)Φ10.5×130(クリップ部含む)質量(g)14方式ノック式適合品番18-0104インク油性色数単色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性