静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。
両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やテープが不要です。
仕様1巻25枚
材質ポリプロピレン
シートサイズ(mm)600×800
シート幅(mm)600
シート長さ(m)20
シート厚さ(mm)0.05
ミシン目(mm)800ごと
静電気で貼り付き、ホワイトボード用マーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
両面使用が可能!また、のりを使用していないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やセロハンテープが不要です。ドットタイプ25mm四方の方眼入りなので、字がまっすぐに書けます!
用途打ち合わせ・会議に。掲示板に。子供の落書きに。
仕様800mmごとにミシン目が入っておりカットできます
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.05
質量(g)800
寸法(幅Wmm×長さLm)600×20
1パック(9個)
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
関連キーワード