毛玉取り器マクセルイズミ(1件のレビュー)当日出荷
着たままカットOK衣類を着たまま毛玉カットスピードカット大型刃スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。care/powerモード切替care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときにpower:通常時の毛玉取りに充電・交流式乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず
付属品ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書色K(シークレットブラック)質量(g)約216(ふわふわガード装着時)消費電力(W)7電源充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185コードあり充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応
毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式)マクセルイズミ6日以内出荷
充電・交流式。着たままカットOK!【2種類の外刃付属】(デリケート外刃):ストッキングやタイツなどデリケートな衣類に。(スタンダード外刃):衣類からソファ・カーテンなどの大きい布地まで。【Care(逆転)/Power(正転)モード搭載】(Care):おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取りに適応。(Power):セーターやソファに、頑固な毛玉もキャッチ。2種類のふわふわリング付属。生地の風合いを守ります。ふわふわリング、2種類の外刃も収納可能なスタンド付属。
付属品外刃2種(デリケート、スタンダード)、ふわふわリング2種(Short/Long)、充電用USBケーブル(Type-C 1.8m)、スタンド、取扱説明書電源充電・交流式本体質量(g)約197本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×92×145充電時間(時間)約8使用可能時間(分間)約38(満充電時)
イズミ シェーバー替刃(外刃)マクセルイズミ8日以内出荷
【対応機種】IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V571、IZF-V570、IZF-V553に対応。
マクセルイズミIZF-C649/C539用替刃マクセルイズミ当日出荷
マクセルイズミポケットシェーバーIZF-C649/C539の交換用替え刃。仕様頻度や環境により交換時期は異なりますが、1年を目途に刃の交換をおすすめします。
適合品番IZF-C649/IZF-C539RoHS指令(10物質対応)対応
毛玉取り器マクセルイズミ取扱停止中
着たままカットOK衣類を着たまま毛玉カットダストボックス静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。生地保護リング薄手の生地のお手入れに乾電池式乾電池別売
付属品生地保護リング、ブラシ、ポーチ、取扱説明書質量(g)約152(生地保護リング装着時)電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池 2本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154コードなし使用可能時間(分間)約120RoHS指令(10物質対応)対応
シェーバー Vシリーズ ソリッドモデルマクセルイズミ4日以内出荷
4枚刃で濃いヒゲも素早くカット!本体丸洗いOK。約4週間充電不要。便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書刃数4枚刃電源充電・交流式(USB Type-C)表示方式LED 3段階電池寿命(通常使用で約)28日充電時間(時間)約2防水性IPX7商品タイプ本体
毛玉取り器マクセルイズミ4日以内出荷
着たままカットOK衣類を着たまま毛玉カットスピードカット大型刃スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません
付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書質量(g)約210(ふわふわガード装着時)電源充電式 USB DC5V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185コードなし充電時間(時間)約8使用可能時間(分間)約38 (満充電時)RoHS指令(10物質対応)対応
Cleancutマクセルイズミ当日出荷
コンパクトボディ旅行・出張に便利肌にやさしい回転刃採用カーブデザインボディ手にフィットするプラグインACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利ロックボタン電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書色ガンメタ(H)質量(g)約120g消費電力(W)2電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:回転式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126使用電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
シェーバー Vシリーズ ソリッドモデルマクセルイズミ4日以内出荷
3枚刃で少ないヒゲもしっかり剃れる。本体丸洗いOK。便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、取扱説明書刃数3枚刃電源充電式(USB Type-C)表示方式LED電池寿命(通常使用で約)8日充電時間(時間)約8防水性IPX7商品タイプ本体
シェーバー ソリッドシリーズマクセルイズミ4日以内出荷から6日以内出荷
本体丸洗いお手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。アクティブキャッチトリマークセヒゲ補え率 約18%アップ
セット内容キャップ、電源アダプター、取扱説明書消費電力(W)1.4電源充電式充電時間(時間)約16蓄電池タイプNi-MHRoHS指令(10物質対応)対応
鼻毛・耳毛カッターマクセルイズミ7日以内出荷
清潔水洗い本体に丸ごと水をかけて洗えます。乾電池式単3形アルカリ乾電池×1本肌にやさしい内刃は直接肌に当たらないので、肌にやさしくカットします。
セット内容掃除用ブラシ、キャップ、取扱説明書色グレー(H)質量(g)約54(乾電池別)電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池×1本)(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×32×131RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー専用 電源アダプターマクセルイズミ8日以内出荷
【対応機種】IZF-V990、IZF-V951、IZF-V950、IZF-V931、IZF-V930、IZF-V750、IZF-V972、IZF-V571、IZF-V570、IZF-V551、IZF-V550、IZF-VE930、IZF-VE550に対応。
イズミ シェーバー専用 電源アダプターマクセルイズミ8日以内出荷
【対応機種】FID-V317、FID-V217、IZF-V539、IZF-V539CP、IZF-V517、IZF-V16、IZF-V15、IZF-V11、IZF-VD01、IZF-VJ309、IZF-V517CPに対応。
イズミ シェーバー専用 電源アダプターマクセルイズミ8日以内出荷
【対応機種】FID-V417、IZF-V999、IZF-V998、IZF-V979、IZF-V978、IZF-V977、IZF-V957、IZF-V949、IZF-V948、IZF-V939、IZF-V938、IZF-V937、IZF-V917、IZF-V759、IZF-V758、IZF-V757、IZF-V738、IZF-V737、IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V559、IZF-V559CP、IZF-V557、IZF-V501、IZF-V461、IZF-V86、IZF-V76、IZF-V56、IZF-V45、IZF-V37CP、IZF-V36、IZF-VE978、IZF-VE967、IZF-VE949、IZF-VE560、IZF-VE558、IZR-N1461、IZR-N1261、IZF-VJ777に対応。
往復式シェーバー Vシリーズ ソリッドモデルマクセルイズミ5日以内出荷
【外刃独立上下フロート】独立して上下3mmにフローティングする外刃が肌に密着。【低振動・低騒音設計】独立して交互に駆動する内刃が振動を抑え低騒音化。【アクティブキャッチトリマー】長く伸びたクセヒゲをしっかりキャッチしてカット。急速1時間充電。持ち運び時に誤動作を防ぐトラベルロック機能。本体丸洗いOK。(IPX7基準)
セット内容本体、キャップ、電源アダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)5電源充電式定格電圧(V)AC100~240本体質量(g)約153動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×153充電時間(時間)標準:1商品タイプ本体
シェーバー Vシリーズ ソリッドモデルマクセルイズミ4日以内出荷
圧力分散で優しく剃れる5枚刃。本体丸洗いOK。約4週間充電不要。便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書刃数5枚刃電源充電・交流式(USB Type-C)表示方式LED 5段階電池寿命(通常使用で約)28日充電時間(時間)約2防水性IPX7商品タイプ本体
Cleancutマクセルイズミ4日以内出荷
スリムデザイン携帯に便利大型一枚刃きれいに早剃り大型刃採用プラグインACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利ロックボタン電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き海外対応自動電圧切替AC100V~120V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書色ブルー(A)質量(g)135消費電力(W)2電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
Cleancutマクセルイズミ4日以内出荷
携帯性を重視したコンパクト設計大型一枚刃きれいに早剃り大型刃採用プラグインACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利電源ロックボタン海外対応自動電圧切替AC100V~240V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書色バイオレット(V)質量(g)130消費電力(W)2電源充電式(AC100~240V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×121電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ 毛玉取り器 外刃・内刃セットマクセルイズミ予約販売
対応機種(本体型番):KC-NW825、KC-NR525、KC-NB325に対応。
対応機種KC-NW825、KC-NR525、KC-NB325RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式)マクセルイズミ6日以内出荷
手軽に使える乾電池式。着たままカットOK!【Care(逆転)/Power(正転)モード搭載】(Care):おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取りに適応。(Power):セーターやソファに、頑固な毛玉もキャッチ。2種類のふわふわリング付属。生地の風合いを守ります。ふわふわリングも収納可能なスタンド付属。
付属品ふわふわリング2種(Short/Long)、スタンド、取扱説明書電源乾電池式本体質量(g)約157本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×68×123電池単3形アルカリ乾電池×2本使用可能時間(分間)約120
毛玉取り器 とるとる(乾電池式)マクセルイズミ6日以内出荷
手軽に使える乾電池式。着たままカットOK!薄手の生地のお手入れに便利な生地保護リングをセット。静電気防止剤配合で毛玉や糸くずが捨てやすいダストボックス。使わないときは付属品もまとめて収納できるポーチ付き。
付属品生地保護リング、ポーチ、ブラシ、取扱説明書色ロマンスブルー電源乾電池式本体質量(g)約152本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154電池単3形アルカリ乾電池×2本使用可能時間(分間)約120
イズミ シェーバー・ヘアカッター専用 電源アダプターマクセルイズミ8日以内出荷
【対応機種】IZF-V538、IZF-V537、IZF-V26、IZF-V25、IZF-VE25、IZF-VE538、IZF-VJ409、IZF-V537CP、HC-FA18、HC-FW38、HC-FW28に対応。
イズミ ヘアカッター専用 電源アダプターマクセルイズミ8日以内出荷
【対応機種】HC-FA16、HC-FA15、HC-FA14、HC-FW36、HC-FW34、HC-FW26、HC-FW24、HC-FW24WP、HC-FWE36、HC-FWE26に対応。
ヘアーカッター Cleancutマクセルイズミ5日以内出荷
刈り高さ1~30mm調節可能。・2種類のアタッチメント(ショート、ロング)付属スキ刈りアタッチメント内蔵。・スキ刈り時のアタッチメント交換不要・本体スイッチ1つで楽ラク切替USB充電対応。・使いやすいUSB Type-C対応。ACアダプター付属・コードレス&交流運転の充電・交流式お手入れ簡単、清潔に使える本体丸洗い仕様。刈り高さはダイヤル式で楽ラク調整できます。
付属品アタッチメント(ショート、ロング)、ブラシ、オイル、電源アダプター電源充電・交流式入力方式USB Type-C DC5V対応水洗い(IPX7基準)使用時間(分)約45充電時間(時間)8
シェーバー everedge IZUMI PREMIUMマクセルイズミ4日以内出荷
5年間持続する鋭い切れ味・長寿命刃へ新・コンセプトのシェーバーeveredge(エバーエッジ)本体も刃も長期5年保証。シェービングAIが毎秒62.5回、ヒゲの濃さを検知、判断して瞬時にヒゲの濃さに応じたカットスピードに制御。ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が約1ヶ月持続。6枚密着ピタヘッドが肌の凹凸に密着して剃りあげる。ワンアクションで最背面の主刃がポップアップ。狭く剃りづらい鼻下などを簡単にシェービングできます。便利なUSB(Type-C)充電対応。充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。本体を立てても寝かせても安定して保管できるスタビライズデザイン。お風呂剃り対応。
仕様お風呂剃り:〇付属品アダプタ、USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ、専用オイル、ハードケース、取扱説明書刃数6枚刃電源充電式(USB Type-C)充電時間(時間)約2刃交換目安5年防水性IPX7商品タイプ本体
シェーバー洗浄剤マクセルイズミ4日以内出荷
シェーバー刃部に付着したヒゲくず、角質、皮脂汚れを除去します爽やかなシトラス系の香りが広がります抗菌剤配合潤滑剤配合で、洗浄後は刃への注油は不要日本製(洗浄剤)対応洗浄器ICS-017、ICS-018、ICS-020、ICS-021
本体質量(g)約18× 3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W75 × H140 (パウチ)入数15ml × 3パックRoHS指令(10物質対応)対応
イズミ 毛玉取り器用 USBケーブル30cmマクセルイズミ7日以内出荷
対応機種(本体型番):KC-NW825、KC-NR525、KC-NR522に対応。
対応機種KC-NW825、KC-NR525、KC-NR522RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
毛玉取り器 とるとるBasic(USB充電式)マクセルイズミ6日以内出荷
充電式。着たままカットOK!【Care(逆転)/Power(正転)モード搭載】(Care):おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取りに適応。(Power):セーターやソファに、頑固な毛玉もキャッチ。2種類のふわふわリング付属。生地の風合いを守ります。ふわふわリングも収納可能なスタンド付属。
付属品ふわふわリング2種(Short/Long)、充電用USBケーブル(Type-C 30cm)、スタンド、取扱説明書電源充電式 USB DC5V本体質量(g)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×68×123充電時間(時間)約8使用可能時間(分間)約38(満充電時)
電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式マクセルイズミ6日以内出荷
5年間の長寿命・高耐久の長寿命刃(サステバ)を採用。切れ味持続の刃(外刃・内刃)と本体は5年間の長期保証。毎分約8,000ストロークを実現する高速モーターを搭載。忙しい朝や急いでいる時でも、短時間でスムーズなシェービングを実現。大小の刃が並ぶ特殊な形状を採用したアクティブキャッチトリマーで、さまざまな方向に生えたヒゲまでキャッチ。剃りにくいクセヒゲを剃るときや、モミアゲのお手入れができるポップアップトリマー。バッテリーが切れてもコードをつなげば、すぐにシェービング可能な充電・交流式。USB Type-Cポートを採用。ポートがあればどこでも充電可能。旅行や出張に便利。 お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。【防水設計IPX7基準】
付属品キャップ、ブラシ、ポーチ、シェーバーオイル、充電用USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)7電源充電・交流式本体質量(g)約181入力方式USB DC5V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×168充電時間(時間)フル充電:約2防水本体:IPX7基準
電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式マクセルイズミ6日以内出荷
5年間の長寿命・高耐久の長寿命刃(サステバ)を採用。切れ味持続の刃(外刃・内刃)と本体は5年間の長期保証。大小の刃が並ぶ特殊な形状を採用したアクティブキャッチトリマーで、さまざまな方向に生えたヒゲまでキャッチ。剃りにくいクセヒゲを剃るときや、モミアゲのお手入れができるポップアップトリマー。バッテリーが切れてもコードをつなげば、すぐにシェービング可能な充電・交流式。USB Type-Cポートを採用。ポートがあればどこでも充電可能。旅行や出張に便利。 お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。【防水設計IPX7基準】
付属品キャップ、ブラシ、ポーチ、シェーバーオイル、充電用USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)7電源充電・交流式本体質量(g)約178入力方式USB DC5V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×168充電時間(時間)フル充電:約2防水本体:IPX7基準