ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼
ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング
精度6H
適合規格JIS(ISO等級)
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS
精度2
表面処理TiNコーティング
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS
精度2
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H
適合規格JIS(ISO等級)
こんなお得な商品も!

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別リングゲージ工作用
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング
精度2
適合規格従来JIS
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)
精度6H
表面処理DLCコーティング
管用テーパーネジ用のネジゲージです。プラグ・リングのセットになっています。
サイズPT1/2
山数14
OSGツールNo.38540
トラスコ品番808-1677
1組
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
管用テーパーネジ用のネジプラグゲージです。
サイズPT1/2
山数14
OSGツールNo.38541
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
関連キーワード