44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSG(オーエスジー)NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT
エコ商品
1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 トラスコ品番636-1650 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)60 呼び寸法1/16・1/8 刃長(mm)10.3 シャンク径(Φmm)6 山数27 刃径(Φmm)5.9 表面処理WXコーティング シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

溝数3 全長L(mm)40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPT。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用 材質超硬合金 タイプ管用テーパねじNPT 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじ管用テーパねじ
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPTF。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用 材質超硬合金 タイプ管用テーパねじNPTF 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじ管用テーパねじ
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用 材質超硬合金 タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF) 山数14 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじ管用平行ねじ
1箱(5個)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 ねじの種類M 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニファイめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用 材質超硬合金 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじユニファイねじ
1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ユニファイおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途おねじ用 材質超硬合金 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじユニファイねじ
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

メートルめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用 材質超硬合金 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 全長(mm)60 質量(g)23 刃長(mm)10.3 溝数3 シャンク径(Φmm)6 山数27 ねじの種類NPT 外径(Φmm)5.9 表面処理WXコーティング 加工1/16、1/8インチ対応 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷

メートルおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途おねじ用 材質超硬合金 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 溝数4 ねじの種類U、UNJ 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 ねじの種類R(PT)、Rc(PT) 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 ねじの種類Rp(PS)、G(PF) 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本ほか
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)クランプねじ
エコ商品
OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質VBX 表面処理TiCN 適合ねじメートルねじ・ユニファイねじ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1箱(5個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
269 税込296
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 刃数2 全長(mm)40 質量(kg)0.16 径(Φmm)端面:28 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) 外径(Φmm)18 適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CS レンチ7808208 取付径(Φmm)17 ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)22 カッタ径外径30Φmm 適合インサートRPH 12…
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工 仕様オイルホールあり 刃数1 溝数2 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理FXコーティング ねじれ角(°)30 テーパ半角α(°)45 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。
刃長(mm)6 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み 仕様オイルホールあり タイプ刃太タイプ 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10 適合インサートZD T11T…
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 先端角α(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み 仕様オイルホールあり タイプ刃太タイプ 呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP) レンチ7808228 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)14 適合インサートZDKT15…
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。 ねじれ角(°)30 材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超硬合金 ねじの種類M 溝数2 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)25 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上します。
材質超硬合金 ねじの種類M 溝数2 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)25 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)レンチ
エコ商品
クランプねじ用のレンチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工 仕様オイルホールあり 刃数1 全長(mm)32 質量(kg)0.05 タイプねじ込みタイプ 径(Φmm)端面:14.5 呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP) レンチ7808224 取付径(Φmm)8.5 ねじサイズM8 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。
用途ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント 仕様オイルホールあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の方式で強固な締結:独自の締結方法により、ねじを使用せずに強固な締結を実現。ねじの強度などの不安定要素をなくし、容易な取付け取り外しが可能。大径加工に最適な設計刃形。背抜き加工により、加工中の切りくずのかみこみを防止。研磨による溝仕上げ加工により、スムーズな切りくず排出。内部給油により高能率加工が可能。被削材別に最適なヘッドを選択。ヘッドの交換で1つのボディで複数の加工径に対応可能。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・調質鋼(~35HRC):穴あけ加工 仕様オイルホールあり RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)5
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

OSG PHOENIX OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)0.8 適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)