「カッター 処理」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質VBX
表面処理TiCN
適合ねじメートルねじ・ユニファイねじ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
トラスコ品番636-1650
材質超硬合金(Carbide)
刃数3
全長(mm)60
呼び寸法1/16・1/8
刃長(mm)10.3
シャンク径(Φmm)6
山数27
刃径(Φmm)5.9
表面処理WXコーティング
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。
材質超硬合金(Carbide)
表面処理WXコーティング
被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック
関連資料技術情報はこちら(75MB)
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)30
テーパ半角α(°)45
関連資料技術情報はこちら(149MB)
ユニファイめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじユニファイねじ
ユニファイおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途おねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじユニファイねじ
メートルめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。
材質超硬合金
ねじの種類M
表面処理WXコーティング
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。
材質超硬合金
全長(mm)60
質量(g)23
刃長(mm)10.3
溝数3
シャンク径(Φmm)6
山数27
ねじの種類NPT
外径(Φmm)5.9
表面処理WXコーティング
加工1/16、1/8インチ対応
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)30
先端角α(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グリーン購入法適合
メートルおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途おねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。
ねじれ角(°)30
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコーティング
関連資料技術情報はこちら(149MB)
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。
材質超硬合金
溝数4
ねじの種類U、UNJ
表面処理WXコーティング
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)約30
関連資料技術情報はこちら(149MB)
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)30
テーパ半角α(°)45
関連資料技術情報はこちら(149MB)
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。
材質超硬合金
ねじの種類R(PT)、Rc(PT)
表面処理WXコーティング
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。
材質超硬合金
ねじの種類Rp(PS)、G(PF)
表面処理WXコーティング
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPTF。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用
材質超硬合金
タイプ管用テーパねじNPTF
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじ管用テーパねじ
管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPT。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用
材質超硬合金
タイプ管用テーパねじNPT
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじ管用テーパねじ
管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用
材質超硬合金
タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF)
山数14
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじ管用平行ねじ
材質超硬合金
ねじの種類M
溝数2
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)25
関連資料技術情報はこちら(75MB)
刃数3
切刃形状その他
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
刃数4
表面処理DIAコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種複合材料:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上します。
材質超硬合金
ねじの種類M
溝数2
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)25
関連資料技術情報はこちら(75MB)
台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ半角公差±5’
関連資料技術情報はこちら(149MB)
専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。
用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。
形状タイプ:1
タイプスパイラルタイプ(刃先強化)
精度(μm)ボールR精度:±6
材種XP6703
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
有効R角度(°)180
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り
刃数2
全長(mm)100
タイプロングタイプ
シャンク径(Φmm)6
首径(mm)5.4
シャンク長(mm)70
呼びレンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)6
シャンク超硬シャンク
首下長(mm)30
レンチ7808203
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)5
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り
刃数2
全長(mm)120
タイプエキストラロングタイプ
シャンク径(Φmm)6
首径(mm)5.4
シャンク長(mm)78
呼びレンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)6
シャンク超硬シャンク
首下長(mm)42
レンチ7808203
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)7
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り
刃数2
全長(mm)80
タイプショートタイプ
シャンク径(Φmm)6
首径(mm)5.4
シャンク長(mm)65
呼びレンチ:T6-D(Torx 6)
外径(Φmm)6
シャンク超硬シャンク
首下長(mm)15
レンチ7808203
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)2.5
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○
材質超硬合金
表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)
テーパ半角公差±15'
切刃形状3枚刃
関連資料技術情報はこちら(149MB)
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○
表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)
テーパ半角公差±15'
切刃形状3枚刃
関連資料技術情報はこちら(149MB)
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術情報はこちら(75MB)
グリーン購入法適合
材質超硬合金(Carbide)
刃数2
仕様左右ねじれ
表面処理DIAコーティング
ねじれ角(°)60
適合被削材種複合材料:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
関連キーワード