26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○ 種別上タップ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○ 種別上タップ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス 溝数3 ねじの種類M 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 許容差h7 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
5,098 税込5,608
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:U
エコ商品
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス ねじの種類U 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U
エコ商品
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス ねじの種類U 表面処理Vコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型マシニングセンタに搭載可能な軽量大径ディスクカッタ。従来小型マシニングセンタでは困難であった切削幅の広い1パス加工を可能とし、つなぎ目のない均一な加工面を実現します。
用途アルミニウム合金・熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 適合インサートSDHT09T308FR-NM
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)0.8 適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 種別オイルホール:あり 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) レンチ7808208 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1 適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 刃数2 全長(mm)40 質量(kg)0.19 径(Φmm)端面:28 呼びレンチ:T20-D(Torx 20) 外径(Φmm)16.4 レンチ7808209 取付径(Φmm)17 ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)22 カッタ径外径33Φmm 最大切込み(mm)2 適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)0.8 適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 刃数3 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) レンチ7808208 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1 適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 種別オイルホール:あり 刃数2 シャンク径(Φmm)32 呼びレンチ:T20-D(Torx 20) 外径(Φmm)16.4、カッタ:33 首下長(mm)50 レンチ7808209 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)2 適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
1本
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 ねじの種類M 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 溝数4 ねじの種類U、UNJ 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 ねじの種類R(PT)、Rc(PT) 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 全長(mm)60 質量(g)23 刃長(mm)10.3 溝数3 シャンク径(Φmm)6 山数27 ねじの種類NPT 外径(Φmm)5.9 表面処理WXコーティング 加工1/16、1/8インチ対応 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 ねじの種類Rp(PS)、G(PF) 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み 仕様オイルホールあり タイプ刃太タイプ 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10 適合インサートZD T11T…
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み 種別オイルホール:あり タイプ刃太タイプ 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) 切込み角度(°)90 レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10 適合インサートZD T11T…
1本
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み 種別オイルホール:あり タイプ刃太タイプ 呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP) 切込み角度(°)90 レンチ7808228 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)14 適合インサートZDKT15…
1本
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み 仕様オイルホールあり タイプ刃太タイプ 呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP) レンチ7808228 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)14 適合インサートZDKT15…
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ ねじの種類G 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付2.5P 精度表記STD
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー) 動画あり
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。 大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格) (2)半山払い加工で欠損を防止。 (3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。
用途大型部品加工用 低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス 溝数4 ねじの種類U 表面処理Vコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)45 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)