ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0
面取(mm)R0.4
材質ダイヤモンド焼結体(PCD)
刃数1
表面処理ノンコーティング
適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇
刃径公差(mm)0~-0.030
関連資料技術情報はこちら(149MB)
より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工
厚さ(mm)3.97
寸法0.5×45°(CHW×KCH)
カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS
材種単結晶ダイヤモンド
適合カッターPFDC
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07
逃げ角(°)10
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード