カテゴリ

  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • コノエ(54)
  • SMC(23)
  • CKD(7)
  • エスコ(6)
  • FPC(6)
  • MB Wear(6)
  • GRK(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • XP POWER(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ミネベアショウワ(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6s-36」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)OSG(オーエスジー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-HOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25材質超硬合金刃数2コーナR許容差(mm)±0.005被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ